すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA800VH-27

品名 : [EA800VH-21~25,-41用] ブラケット

仕様

取付方法磁石取付可能個数1個
1連
EA800VH-21~-25・-41用
100%PVCフリー
キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。
アイコン
販売価格

4,770(税抜)/ 5,247円(税込)

カタログ価格

4,770円(税抜)/5,247円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 20:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2176ページ
バリエーション一覧
EA800VH-27 [EA800VH-21~25,-41用] ブラケット
EA800VH-28 [EA800VH-21~25,-41用] 2連ブラケット
その他関連
本体EA800VH-21 : 耳栓/グリーン(ディスペンサー付/250組)
本体EA800VH-22 : 耳栓/グリーン(ディスペンサー付/500組)
本体EA800VH-24 : 耳栓/カラフル(ディスペンサー付/250組)
本体EA800VH-25 : 耳栓/カラフル(ディスペンサー付/500組)
本体EA800VH-41 : 耳栓(オートディスペンサー付/500組)
ウェブカタログ画像
  • 使用例:自販機の側面に取付

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ