すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800VS-2B

品名 : 耳栓(10組)

仕様

メーカー3M型番1100OHSP
遮音29dB仕様コードなし
入数10ペア材質ポリウレタン
プラグサイズフリープラグ形状スタンダードタイプ
用途溶接作業、研磨作業などに。
耳にやさしくフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
JIS T8161:1983 EP-1(1種)適合
ANSI(S3-19-1974)適合
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 79

(2026/03/31 16:21現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ2176ページ
バリエーション一覧
EA800VS-2 耳栓(1組)
EA800VS-3 耳栓(コード付・1組)
EA800VS-2B 耳栓(10組)
EA800VS-3B 耳栓(コード付・10組)
ウェブカタログ画像
入数:10ペア
  • 入数:10ペア
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ