すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801AM

品名 : 13mm/520W 電気ドリル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番DM-13A
電源AC100V・520Wチャック能力φ1.2~13mm
回転数1100rpm能力鉄工:φ13mm、木工:φ30 mm
サイズ80(W)×348(L)×138(H)mmコード長2.5m
重量2.7kg付属品チャックハンドル、サイドハンドル
二重絶縁
替カーボンブラシEA813HH-6
販売価格

31,800(税抜)/ 34,980円(税込)

カタログ価格

31,800円(税抜)/34,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA801AM-2A
  • 品番

    EA801AM-2A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top