すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-14

品名 : 自在スパナ(ディスクグラインダー用)

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番AP-1030S
用途ディスクグラインダー等のインフランジやホイルナットの着脱用使用範囲10~30mm(ピン穴径4mm以上)
全長190mm重量195g
材質SS400付属品スパナ(12×14mm)
インナフランジやホイルナットのピン穴に合わせて廻すだけで簡単に着脱できます。
<注意>
・ピンをディスクグラインダーのホイルナットの穴に確実に挿入してください。
・調整ネジは確実に締め、ピンを固定してください。弛んだ状態で使用したり、ピン穴に浅く差し込んで使用するとアジャストピンレンチのピンやホイルナットのピン穴を痛める恐れがあります。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 20:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0825ページ
バリエーション一覧
EA809-14 自在スパナ(ディスクグラインダー用)
EA809-15 自在スパナ(ディスクグラインダ-用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ