すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-2

品名 : φ80mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)

カタログ訂正

24/11/06 ●外径:(誤)75mm→(正)80mm ●線径:(誤)0.3mm→(正)0.27mm(No.55,56 1254)

仕様

メーカー型番AN-075C2
ねじサイズM10×1.5外径80mm
金具径71mm線径0.27mm
毛丈20mm砥石径100mm
最大回転数12,000rpm材質硬鋼線 メッキヨリ形
カップ型
電動工具専用
高い汎用性と低コストで大量使用におすすめ
販売価格

1,270(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 75

(2025/05/06 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1012ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1012ページ
  • エスコ便利カタログ1013ページ