すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA809BE-2A

品名 : 100mm/ 760W ディスクグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番G10B3
電源単相交流50/60共用
AC100V・760W・7.8A
モーター単相直巻整流子モーター
最大出力980W砥石サイズφ100×穴径15㎜(最大厚さ:6㎜)
スピンドル径M10×1.5回転数12000回/分
コード長2.5m(2心)サイズ280(W)×56(D)×60(H)㎜
重量1.8kg(コード・砥石含まず)
1.6kg(コード、砥石、ホイルガード、サイドハンドル含まず)
付属品φ100×穴径15㎜×厚さ3㎜レジノイドフレキシブル砥石×1
スパナ
サイドハンドル
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
分割コアモーターにより高出力・高耐久
冷却効率向上
2アクションスライドスイッチ
二重絶縁、スピンドルロック付、ブレーキ付
握りやすい細径ボディφ56㎜
ホイルナット方式:先端工具の制限がなし
販売価格

16,700円(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 22:56現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA809BE-2B
  • 品番

    EA809BE-2B

  • コメント

    過負荷耐力が40%UPしました。

その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
部品EA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)