すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809D-4

品名 : 125mm/ 780W ディスクグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
分割コアモーター採用により最大出力アップ

仕様

メーカーHiKOKI型番G13SH6
電源AC100V(50/60Hz)電流8.0A
消費電力780W砥石サイズ(外径×穴径)125×22mm
モーター分割コアモーター回転数9,000min-1
コード長2心・2.5mサイズ280×71(H)mm
重量1.9kg付属品#36レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、サイドハンドル
最大出力1100W
握りやすい細径ボディ
分割コアモーター採用により最大出力アップ
スピンドル径M16×2.0替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
販売価格

22,500(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 12:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA809D-4A
  • 品番

    EA809D-4A

  • コメント

    違い:モーターの過負荷耐力の向上

その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
部品EA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF