すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA809PA-1

品名 : 100mm/14.4V ディスクグラインダー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ46A1LS2F-H
バッテリー14.4V(リチウムイオン4.2Ah)充電時間約54分
砥石サイズφ100×穴径15mm回転数8,000rpm
サイズ337×98(H)mm重量2.0kg
防じん・耐水機能IP56付属品バッテリー×2個、充電器、砥石カバー、ディスクフランジ、クランプナット、カーボンブラシ、サイドハンドル×1個、樹脂ケース
販売価格

70,800(税抜)/ 77,880円(税込)

カタログ価格

70,800円(税抜)/77,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA809PA-1 100mm/14.4V ディスクグラインダー(充電式)
EA809PA-101 100mm/14.4V・18Vディスクグラインダー本体(充電式)