すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809YR-81

品名 : 85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス製

仕様

メーカーフタバ(FBK)型番BB015
用途ステンレス・アルミ製品の凸凹面研磨・バリ取り・クリーニングなどの作業に適しています。毛丈14mm
材質ステンレスサイズ外径:85mm
線径:0.3mm
最大回転数12,000rpmねじサイズM10×1.5
砥石径100mm
ベベル型
耐久性に優れています。
販売価格

3,930(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/28 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0973ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ972ページ
  • エスコ便利カタログ973ページ