すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810DN-53

品名 : DC36.0V ハンマードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番DH36DMA(2WP)
仕様標準セット(ビット別売)用途コンクリート等の穴あけ作業に
穴あけ能力ドリルビット:φ40mm
コアビット:φ105mm
バッテリー36V:4.0Ah、18V:8.0Ah(工具本体により自動で切り替わります。)
充電時間約40分回転数260~590rpm
打撃数1,420~2,860回/分サイズ496×259(H)mm
重量7.6kg充電器AC100V
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、電池カバー、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA
ワンプッシュ式ビット装着
電子制御、多段変速、防振ハンドル搭載
プッシュボタン式定速度・変速制御
RFC機能付
40mmクラス・AC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能を実現
ビット別売
販売価格

146,500(税抜)/ 161,150円(税込)

カタログ価格

146,500円(税抜)/161,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 21:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA810DN-53A
  • 品番

    EA810DN-53A

  • コメント

    バッテリーデザイン変更

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF