| メーカー | ミヤナガ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|
| 商品名 | デルタゴンビット SDSプラス | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに |
|---|
| 刃先径 | 3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5mm(7本入り) | 全長 | 116mm |
|---|
| 有効長 | 50mm | 刃数 | 3枚刃 |
|---|
| 軸形状 | ねじ形状 | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
|---|
| 適応機種 | ハンマードリル | | |
|---|
| 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 |
| 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 |
| 鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) |
デッキプレートを貫通! コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断 |
| 工具袋付 |
| ※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 |
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 |