すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810MF-2

品名 : W3/8"・M10x 500mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミヤナガ型番SB38050
用途内部コーン打込み式アンカー打込み用全長500mm
適合アンカーサイズW3/8\"・M10シャンク形状SDSプラスシャンク
適応機種ハンマードリル
お手持ちのハンマードリル(SDSプラスシャンク)に取付けてご使用下さい。
アイコン
販売価格

3,710(税抜)/ 4,081円(税込)

カタログ価格

3,710円(税抜)/4,081円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1290ページ

代替品

EA810JC-3
バリエーション一覧
EA810MF-1 W3/8"x160mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒
EA810MF-2 W3/8"・M10x 500mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒
EA810MF-3 W3/8"・M10x1000mm (SDSプラス)アンカー打ち込み棒
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ1290ページ
  • エスコ便利カタログ1291ページ