メーカー | HiKOKI | 型番 | H45MEY |
---|
打撃エネルギー | 13.5J | 電源 | AC100V・1150W |
---|
打撃数 | 1,430~2,850回/分 | 電流 | 13.5A |
---|
サイズ | 108(W)×480(L)×237(H)mm | 重量 | 6.9kg |
---|
コード長 | 5m(2心) | 付属品 | ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース |
---|
振動3軸合成値 | 8.0m/s2 | | |
---|
二重絶縁、防振ハンドル付 |
SDSmaxシャンク専用 |
メンテナンスフリー 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。また、カーボンブラシの交換も不要です。 |
高効率ブラシレスモーター採用により、 延長コード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。 |
エンジン発電機で使用可能 メーカー独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能。 |
メーカー独自のコイルスプリング式動吸振器 コイルスプリングとウェイトで構成された動吸振器を本体と共振させることにより振動を吸収するメーカー独自のコイルスプリング式動吸振器を採用しました。これにより振動が低減し、作業性が向上しました。 |
防振ハンドル トランザトリユニット方式防振構造とヒンジ構造を組み合わせることで、 こじりによる操作性を損なうことなく防振効果が得られます。 |
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップしました。 |
プッシュボタン式定速度・変速制御 作業内容に合わせて打撃数を調整できる電子制御回路を内蔵。 プッシュボタン式の変速スイッチで打撃数を4段階に調整できます。 |
通電ランプ 電源プラグをコンセントに差し込むと通電ランプが点灯し、通電状態をお知らせします。 |
ワンプッシュ式ビット装着 ビットを差し込むだけで簡単に装着できます。 |
先端工具取付角度調整機構 グリップの操作で先端工具を30°ずつ12段階に調整することができます。 作業に合わせた位置決めが簡単・迅速に行えます。 |
大形スイッチ スイッチを大形化し、握りやすい形状に変更。操作性が向上しました。 |