すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA811AK-111

品名 : [EA811AK-20~38用] センターピン

仕様

メーカーミヤナガ型番DGCP
φ20mm以上に取り付け可能(EA811AK-20~EA811AK-38)
販売価格

2,390(税抜)/ 2,629円(税込)

カタログ価格

2,390円(税抜)/2,629円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 15:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0954ページ
その他関連
本体EA811AK-20 : 20.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-25 : 25.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-30 : 30.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-32 : 32.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-35 : 35.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-38 : 38.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ954ページ
  • エスコ便利カタログ955ページ