すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA811BB-26.5

品名 : 6.5x150mm コンクリート用振動ドリル

仕様

刃先径6.5mm全長150mm
有効長90mm先端角130°
軸径5.9mm規格DIN8039
振動専用
コンクリート用ドリルビット
コンクリート、レンガ、天然石の穴あけ作業に
高温ろう付けされた超硬チップ(TCT)を採用し、長寿命。
表面研磨仕上げ
※振動ドリルでご使用下さい。
販売価格

710(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 16:30現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、16点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA811BB-25 5.0x150mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-25.5 5.5x150mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-26 6.0x150mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-26.5 6.5x150mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-28 8.0x200mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-30 10.0x200mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-32 12.0x200mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-34 16.0x200mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-46 6.0x400mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-48 8.0x400mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-50 10.0x400mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-52 12.0x400mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-54 14.0x400mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-56 16.0x400mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-58 18.0x400mm コンクリート用振動ドリル
EA811BB-60 20.0x400mm コンクリート用振動ドリル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:6.5mm  L1:150mm  L2:90mm\nφd2:5.9mm