すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HG-22

品名 : [EA812HG-15用] ACアダプター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

定格出力300W重量(g)1336
コード長2.2m
EA812HG-15専用ACアダプター
付属のACアダプターと合わせて2つ使用すれば、約3.5時間で満充電が可能
販売価格

15,500(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/30 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA812HG-15 : AC100V・DC12V・USB/1534wh ポータブル電源
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
最近見た商品

page top