すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JX-500

品名 : 500A ブースターケーブル

仕様

メーカー大自工業(Meltec)型番BC-150
コード長5mケーブル外径15mm
電線仕様50m㎡(500A)クリップ全長190mm
クリップ材質鉄鋳物鉄製(メッキはされていません)重量約8.14kg
DC12/24V
大型トラック・建設機械に(クレーン車10t以下)
思わぬバッテリー上りに備えて愛車の必需品です。
販売価格

49,500(税抜)/ 54,450円(税込)

カタログ価格

49,500円(税抜)/54,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/06/25 15:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0286ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ286ページ
  • エスコ便利カタログ287ページ