すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813B-14F

品名 : DC14.4V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーボッシュ型番A1440LIB
電圧14.4V容量4.0Ah
種類リチウムイオン4.0Ah重量485g
スライド式
必ず、本体の適合バッテリ品番をご確認ください。
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可能な場合があります。
販売価格

15,600(税抜)/ 17,160円(税込)

カタログ価格

15,600円(税抜)/17,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 19:24現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、11点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA813B-3.6A DC 3.6V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-10CA DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-10F DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-10D DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
EA813B-14F DC14.4V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813BD-18TA DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-18C DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-36CA DC36V /2.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-41 DC18V /2.5Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
EA813B-42 DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF