すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA813BA-33

品名 : [EA813BA-3C用] スミヨセアダプター

仕様

メーカーボッシュ型番2 609 255 723
サイズ38(W)×38(W)×60(H)mm
スミヨセアダプター
壁際や端部などのネジ締めに最適
組み合わせて使用できるは下記のその他関連を参照ください。
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0820ページ
バリエーション一覧
EA813BA-31 [EA813BA-3C用] トルクアダプター
EA813BA-32 [EA813BA-3C用] アングルアダプター
EA813BA-33 [EA813BA-3C用] スミヨセアダプター
EA813BA-34 [EA813BA-3C用] ドリルアダプター
その他関連
本体EA813BA-3C : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ820ページ
  • エスコ便利カタログ821ページ