すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DB-41

品名 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WH12DA(2ES)
仕様樹脂ケースセット最大トルク最大110N・m(1,120kgf・cm)
M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用
締付能力小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M5~M12、高力ボルト:M5~M10バッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電時間約22分回転数0~2,700rpm
打撃数0~3,200回/分サイズ150×217(H)mm(バッテリー装着時)
重量1.1kg(バッテリー装着時)付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、電池カバー
モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅6.35mm
使用可能蓄電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ一充電当たりの作業量なげしビス締付け:約30本
条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)
ビット別売
LEDライト付・ブレーキ付・無段変速・正逆転可能
軽快な取り回し
充電時間が速い
販売価格

27,300(税抜)/ 30,030円(税込)

カタログ価格

27,300円(税抜)/30,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 23:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813DB-9B
  • 品番

    EA813DB-9B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA813DB-41 DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
EA813DB-42 DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式)
その他関連
部品EA813H-12 : 12.0V 急速充電器
オプションEA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • ※ビット別売

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF