すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DC-225H

品名 : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WH36DC(2XPS) ※ESCOオリジナルセット品
<インパクトドライバー仕様>
・バッテリー:18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)
・充電時間(気温20℃時):約25分(満充電時)
・締付能力
小ねじ:4~8㎜
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
テクスねじ:φ3.5~φ6
コーススレッド:22~125mm
・最大締付トルク(気温20℃満充電時)
200N・m(2,040kgf・cm)
・回転数(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0~900rpm
パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
ボルトモード:0~2900rpm
テクスモード:0~3700rpm
・打撃数(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0~2000rpm
パワーモード:0~4100rpm
ボルトモード:0~4100rpm
テクスモード:0~2200rpm
・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状
・サイズ:116(L)×241(H)㎜
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
・付属品
バッテリー×2
急速充電器(冷却機能付)
収納ケース
電池カバー×2
・直流ブラシレスモーター
・LEDライト付
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。
・防じん・防水IP56
・力こぶビット(スレンダータイプ)付
<ねじすべり止め剤仕様>
・用途:ねじ溝が壊れたビスや、角の傷んだボルト等にも使用
・重量:22g
<マグネットキャッチ仕様>
・サイズ:12×15×12(H)mm
・材質:PC、ネオジム磁石
・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35㎜
・手動にも電動にも使用できます。
<コーティングドリル仕様>
・ドリルセット:6本組
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入り)
・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
・六角シャンク:6.35mm
・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、
木工用
・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです
・ねじれ、空回り防止加工を施しています
・充電式インパクトドリル使用可能です
<両頭ビット仕様>
・六角シャンク:1/4”
・サイズ:(+)#2、(-)6mm
・全長:150mm 
・入数:5本入り
・マグネット付
<ドリル仕様>
・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm(各1本入)
・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
・六角シャンク:6.35mm
・用途:一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工用
・チタニウムをコーティングした長寿命ドリルです。
・ねじれ、空回り防止加工を施しています。
販売価格

75,700(税抜)/ 83,270円(税込)

カタログ価格

75,700円(税抜)/83,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 17:28現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA813DC-225J
  • 品番

    EA813DC-225J

  • コメント

    変更点:バッテリーの強度UP

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-21 : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
セット商品EA651-11 : 12mm マグキャッチ(磁気着脱器)
セット商品EA813AS-150 : #2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット
セット商品EA813DC-22F : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)
セット商品EA824DC : 1.5-5.0mm ドリル(6本組・六角軸/HSS-Coat)
セット商品EA935KX : ネジすべり止め剤
ウェブカタログ画像
セットイメージ
内容は仕様でご確認ください。
  • セットイメージ\n内容は仕様でご確認ください。
  • セットイメージ\n内容は仕様でご確認ください。
  • セットイメージ\n内容は仕様でご確認ください。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top