すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA813DD-6C

品名 : DC14.4V コーナーインパクトドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WH14DCL(LYPK)
バッテリー14.4V(リチウムイオン6.0Ah)充電時間約30分
六角軸二面幅6.35㎜最大締付トルク50N・m
回転数0~2100rpm打撃数0~3200回/分
締付能力普通ボルト:M4~M10
高力ボルト:M4~M8
小ねじ:4~8㎜
サイズ360(L)×53(H)㎜
センターハイト:16.5㎜
重量1.6kg(バッテリー装着時)付属品急速充電器(冷却機能付)
No.2プラスドライバビット
樹脂ケース
バッテリー
電池カバー
替バッテリーEA813HE-16
暗い場所での作業に便利なLEDライト付
無段変速、ブレーキ付、正逆転可能
便利な電池残量表示付
小さいボディで狭小作業も楽です
販売価格

76,400円(税抜)/ 84,040円(税込)

カタログ価格

76,400円(税抜)/84,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA813DD-5A
その他関連
部品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語