すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA813HH-21

品名 : 交換用カーボンブラシ [999101/日立](2個)

仕様

メーカーHiKOKI型番999101
入数2個1組
EA809BX-102B用替カーボンブラシ
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
ストップカーボンは、摩耗限度まで使用すると自動的にモーターが停止します。
販売価格

420円(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0829ページ
その他関連
本体EA809BX-102B : 100mm/18.0V ディスクグラインダー本体(充電式/緑)
本体EA809BX-101B : 100mm/14.4V ディスクグラインダー本体(充電式/緑)
本体EA809BX-6B : 100mm/14.4V ディスクグラインダー(充電式)
本体EA809BX-2C : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
ウェブカタログ画像
※画像はイメージです
  • ※画像はイメージです
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ