すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813ME-131

品名 : DC18.0V(3/4"DR) インパクトレンチ本体(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番TW1001DZ
仕様本体のみ(バッテリー・充電器別売)適応バッテリー18V(リチウムイオン5.0、6.0Ahが使用可能)
最大トルク800N・m締付能力普通ボルト:M12~M30
高力ボルト:M10~M22
充電時間EA813BM-46、EA813M-53使用時
約27分(実用充電)
約40分(フル充電)
回転数強:0~1800rpm
中:0~1000rpm
弱:0~900rpm
打撃数強:0~2200回/分
中:0~2000回/分
弱:0~1800回/分
差込角19mm
サイズ229×91×289(H)mm重量3.7kg(バッテリー装着時)
フトコロ寸法45mm付属品フック
無段変速、正逆転、LED、ブレーキ付
ブラシレスモーター
打撃力3段階切替
高輝度LEDライト(2灯式)
充電式最強の締付けトルク
ソケット、バッテリー、充電器、ケースは別売です。
販売価格

45,000(税抜)/ 49,500円(税込)

カタログ価格

45,000円(税抜)/49,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA813M-46 : DC18.0V/6.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-53 : DC14.4V-18V 充電器
ウェブカタログ画像
※ソケット、バッテリー、充電器は別売です。
  • ※ソケット、バッテリー、充電器は別売です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top