すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813MG-112

品名 : DC18.0V 振動ドライバードリル本体(充電式/青)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番HP484DZ
仕様本体のみバッテリー18V(リチウムイオン6.0Ah)(別売)
充電時間約55分(EA813M-46使用の場合)チャック能力1.5~13mm
回転数低速:0~500rpm、高速:0~2,000rpm打撃数低速:0~7,500回/分、高速:0~30,000回/分
ねじ締め能力木ねじ:φ10mm×90mm
小ねじ:M6
穴あけ能力コンクリートブロック:φ13mm
鉄工:φ13mm
木工:φ38mm
石工:φ13mm
最大トルク60N・m振動値(3軸合成値)震動ドリルモード:8.0m/s2
ドリルモード:<2.5m/s2
サイズ182×79×261(H)mm重量1.8kg(バッテリー含む)
付属品(+)#2ビット、フック、ハンドストラップ
APT:防じん・防滴
過酷な現場環境に耐え抜く。
LEDライト[2灯式]
握りやすいソフトグリップ
ワンスリーブチャック
無段変速、ブレーキ、正逆転、2スピード、LEDライト付
石工・鉄工・木工の3モード切替可能
ブラシレスモーター
※バッテリー、充電器、ケースは別売です。
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA813M-43 : DC18.0V/3.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-46 : DC18.0V/6.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-53 : DC14.4V-18V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top