すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813R-9

品名 : 18.0V 充電器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BC-1800L
電圧18.0V充電時間24分(リチウムイオン:1,500mAh)
37分(リチウムイオン:5,000mAh)
47分(リチウムイオン:6,000mAh)
18.0V用充電器
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、12点のバリエーションがあります。

代替品

EA813R-9B
  • 品番

    EA813R-9B

  • コメント

    36.0Vにも対応になりました。

バリエーション一覧
EA813R-3 7.2V 充電器
EA813R-4 10.8V 充電器
EA813R-5 12.0V 充電器
EA813R-5A 12.0V 充電器
EA813R-6 12 V 充電器
EA813R-7A 14.4V 充電器
EA813R-8B 18.0V 充電器
EA813R-9 18.0V 充電器
EA813R-9B 18.0V/36.0V用 充電器
EA813R-10 25.2V 充電器
EA813R-10A 25.2V 充電器
EA813R-11 10.8V/18V/36V用 充電器
その他関連
本体EA857K-2 : DC18.0V セーバーソー(充電式/本体のみ)