すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA813W-7

品名 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BL2018
電圧18V種類リチウムイオン2.0Ah
販売価格

9,120円(税抜)/ 10,032円(税込)

カタログ価格

9,120円(税抜)/10,032円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0850ページ0852ページ2484ページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA813W-1 DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
EA813W-2 DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
EA813W-6 DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
EA813W-7 DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813W-15 DC36V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813W-8 14.4-18.0V 充電器
EA813W-16 36.0V 充電器
その他関連
本体EA813WA-1 : DC 18V マルチツール(充電式)
本体EA898CB-1 : 100mm ハサミ型チェーンソー(充電式)
本体EA809XV-102 : DC18V ランダムサンダー本体(充電式)
本体EA813WB-12 : DC18V ドライバードリル(充電式)
本体EA813WB-13 : DC18V ドライバードリル(充電式)
本体EA813WB-21 : DC18V 振動ドライバードリル(充電式)
本体EA813WB-31 : DC18V インパクトドライバー(充電式)
本体EA813WB-32 : DC18V インパクトドライバー(充電式)
本体EA851BA-1 : φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸
本体EA854DA-1 : DC18V ジグソー(充電式)
本体EA857TA-1 : DC18V セーバーソー(充電式)
本体EA898CB-11 : DC18V/250mm チェーンソー(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ850ページ
  • エスコ便利カタログ851ページ