すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814EC-46

品名 : [充電式] 12W 作業灯/LED(吊り下げフック付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LWK-S-H
仕様吊り下げフック付アームタイプ明るさ1400lm
連続点灯9時間重量3.2kg
電球LED球50個電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
充電時間約6.5時間作業灯サイズ245×140×355(H)mm
材質樹脂、LED基盤、鋼製フック付属品吊り下げフック付落下防止用ワイヤー、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート
防雨構造(IP44)
屋外用
φ50のパイプまで吊り下げ可能です。(単管パイプ対応)
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
※ケースは付属していません。
アイコン
販売価格

38,400(税抜)/ 42,240円(税込)

カタログ価格

38,400円(税抜)/42,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA814EC-56
  • 品番

    EA814EC-56

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA814EC-46 [充電式] 12W 作業灯/LED(吊り下げフック付)
EA814EC-47 [充電式] 15W 作業灯/LED(吊り下げフック付)
EA814EC-48 [充電式] 20W 作業灯/LED(吊り下げフック付)
その他関連
オプションEA814EC-101 : マグネットセット
オプションEA814EC-102 : バイスセット
部品EA814EC-103 : 吊り下げフックセット
オプションEA814EC-104 : 三脚用継手
ウェブカタログ画像
※画像はEA814EC-47です。
  • ※画像はEA814EC-47です。
  • 照度表

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF