すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814ZA-11A

品名 : 0.7 - 1.7m 作業灯スタンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日動工業型番S-001
伸長時1715mm縮長時735mm
作業灯取付数最大1個重量(g)3400
積載荷重10kgパイプ厚1.0mm
材質本体:スチール
脚ゴム:ゴム
付属品T型金具
サイズ1010(W)×735~1715(H)mm
折りたたみ時:200(W)×765(H)mm
シルバー
積載荷重10kgまで、735mm~1715mm、軽量3.4kg、折りたたんで収納もスッキリ!
別売のEA814ZA-18を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用いただけます。
販売価格

8,850(税抜)/ 9,735円(税込)

カタログ価格

8,850円(税抜)/9,735円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA814ZA-13
  • 品番

    EA814ZA-13

  • コメント

    サイズご確認下さい

その他関連
オプションEA814DG-35 : [EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具
オプションEA814ZA-18 : [EA814ZA-11A~13用] 2灯用フラットバー
ウェブカタログ画像
  • 別売のEA814ZA-18を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用いただけます。

資料

図面
  1. PDF
その他資料
  1. PDF