すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GL-295

品名 : 28.5x15.3mm タップ用マグネット(2個)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WH9000P
サイズ28.5×15.3×5.7mm重量19g
適合タップEA815GL-151~-155・-211~-213
パナソニックテーブルタップ用
マグネットでスチールデスクなどに簡単取付できます。
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/31 19:23現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1886ページ

代替品

EA781BX-20
その他関連
オプションEA815GL-151 : AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地抜け止・MG付)
オプションEA815GL-153 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地抜け止・MG付)
オプションEA815GL-155 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地抜け止・MG付)
オプションEA815GL-211 : AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地・マグネット付)
オプションEA815GL-212 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付)
オプションEA815GL-213 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1886ページ
  • エスコ便利カタログ1887ページ