すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA815GM-368

品名 : コンセントバー用コネクタ(ケーブル無/20A用)

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-ME8104
定格容量20A・125Vサイズ(W×D×H)mm145.5×44×26.5
認証電気用安全法(PSE)技術基準適合品使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
20Aサーバーラック用コンセントバー(EA815GM-362)のケーブル取り付け用コネクタです。
※電源ケーブルは別途ご用意ください。
分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。
【コンセントバー用】シリーズ
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1883ページ
バリエーション一覧
EA815GM-367 コンセントバー用コネクタ(ケーブル無/15A用)
EA815GM-368 コンセントバー用コネクタ(ケーブル無/20A用)
その他関連
本体EA815GM-362 : 125V/20A サーバーラック用コンセントバー(本体)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1882ページ
  • エスコ便利カタログ1883ページ