万が一、火災が起きても内部で初期火災を防止する消火シート付きの電源タップ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-TSH32N2-FPS |
|---|
| コンセント | 2P×3口(シャッター付き) | プラグ | 2P(スイング・絶縁キャップ付き) |
|---|
| 差込口間隔 | 32mm | 定格 | 15A・125V(合計1500Wまで) |
|---|
| 電源コード長 | 2m | サイズ | 97.5(W)×40(D)×21(H)mm |
|---|
| 重量 | 230g | 消火シート | 板状シリコン材を内部に搭載 |
|---|
| カラー | ホワイト | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
|---|
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | | |
|---|
| 消火剤入りシート内蔵で、トラッキング火災の予防に有効 |
| ホコリ防止シャッター、絶縁キャップ付きプラグで火災に配慮した安心設計 |
| スペースを取らないコンパクトな設計で、狭い場所でもスムーズに設置 |
| 180度回転するスイングプラグを採用 |
| 「防災製品等推奨品マーク」取得 |
| 販売価格 | 2,080円(税抜)/
2,288円(税込)
| カタログ価格 | 2,080円(税抜)/2,288円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/11/05 16:31現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|