すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA815HS-12

品名 : AC125V/15Ax1.8m コンセント(埋め込み/茶)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

定格15A 125V(1500W)プラグ2P
ブレーカー付
サイズ25×147×32mm
ワンタッチ取付
コンセント2P×3口コード長1.8m
木工取付用
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/05 05:35現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA815HS-11 AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶)
EA815HS-12 AC125V/15Ax1.8m コンセント(埋め込み/茶)
EA815HS-13 AC125V/15Ax1.9m コンセント(埋め込み/黒)
EA815HS-14 AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF