すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815HZ-172

品名 : 安全カバー/2PL型プラグ用(白/4個)

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-PSC2N
タイプL型2P用材質シリコンゴム
サイズ36.6(W)×10.9(D)×25(H)mmカラーホワイト
入数4個
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。
※トラッキング事故を完全に保証するものではありません。
電源プラグは本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません、
難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
2PL型、スイング電源プラグ用です※異形のプラグをご使用になる場合は必ず一般汎用プラグに変換してからご使用ください。無理にはめ込むと、差し込み不良となり危険な場合があります。
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/25 10:55現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ1887ページ
バリエーション一覧
EA815HZ-172 安全カバー/2PL型プラグ用(白/4個)
EA815HZ-172AA 安全カバー/2PL型プラグ用(白/50個)
ウェブカタログ画像
※入数4個
  • ※入数4個
  • ゴムの種類
  • ※入数4個
  • エスコ便利カタログ1886ページ
  • エスコ便利カタログ1887ページ