すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815HZ-176AA

品名 : 安全カバー/3Pプラグ用(白/50個)

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-PSC3N50
タイプ接地3P用材質シリコンゴム
サイズ36(W)×10.9(D)×37(H)mmカラーホワイト
入数50個
難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。
電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。
3P(3接地付き)電源プラグ用です。
※異形のプラグをご使用になる場合は必ず一般汎用プラグに変換してからご使用ください。無理にはめ込むと、差し込み不良となり危険な場合があります。
販売価格

11,600(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/09 00:36現在)

更新
商品入数50販売単位pk
カタログページ0909ページ
バリエーション一覧
EA815HZ-166 安全カバー/3Pプラグ用(黒/2個)
EA815HZ-176 安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)
EA815HZ-176AA 安全カバー/3Pプラグ用(白/50個)
ウェブカタログ画像
※入数50個
  • ※入数50個
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ908ページ
  • エスコ便利カタログ909ページ