すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA815LA-31

品名 : AC100V/25W作業灯/LED(連結型/非常灯機能付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LSX-5EB
電源AC100V(50/60Hz)または非常用内蔵リチウムイオン電池(2,600mAh)明るさ電源接続時:1800ルーメン、
非常点灯時:1200ルーメン
定格100V(50/60Hz)消費電力25W
充電時間約7時間(非常用充電池)光源白昼色LED
色温度5000K(白昼色)材質ポリカーボネート
サイズφ62×1508mm重量1.9㎏
コード長5m電線仕様VCT0.75m㎡×2心
連続使用時間非常点灯時:約90分間
二重絶縁構造
屋外用防雨型
電源接続時は常時バッテリーを充電、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯
非常時・避難経路の明かりの確保に
バッテリー残量インジケーター付
連結用コンセント1個付
販売価格

33,500(税抜)/ 36,850円(税込)

カタログ価格

33,500円(税抜)/36,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815LA-21
  • 品番

    EA815LA-21

  • コメント

    仕様確認して下さい

その他関連
オプションEA815LD-512 : [φ50・φ65mm用]マグネットホルダー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF