すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-180

品名 : [充電式] 作業灯/LED(80灯)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
長さ810mmのロングサイズ作業灯です

仕様

光源LED球80個明るさ200ルーメン
電源ニッケル水素充電池照射距離5m
連続点灯約4時間サイズΦ48×810mm
フック内径29mm重量422g(電池含)
材質ABS樹脂、透明カバー部:ポリカーボネート
吊り下げフック付
付属品マグネットホルダー×2個、ACアダプター、カーアダプター
販売価格

5,200(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 11:51現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2139ページ

代替品

EA815LD-212
メイン画像
  • ランプの用語集

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2138ページ
  • エスコ便利カタログ2139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top