すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA815LD-752

品名 : AC100V/14W 作業灯/LED(連結式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番SL-LED36PA-FA
電球14W入力コード長5m
出力コード長0.2m明るさ1670ルーメン
サイズφ65×750mm重量1.46kg
用途仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に。電源AC100V
照明装置14W直管型LED防水・防塵等級IP66
付属品固定ホルダー(2個)色温度5000K
演色評価数Ra80周波数50/60Hz
使用場所屋内使用温度範囲0~40℃
蛍光灯と同様のやわらかな光源
連結タイプ(最大15台まで連結可能)
ポリカーボネート製
二重絶縁構造
販売価格

39,500(税抜)/ 43,450円(税込)

カタログ価格

39,500円(税抜)/43,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815LA-21
  • 品番

    EA815LA-21

  • コメント

    違い:明るさ、サイズ、電球など

その他関連
オプションEA815LD-47 : φ60mm 作業灯・ホルダー(フック付/2個)
オプションEA815LD-98 : φ66mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF