すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-97

品名 : φ50mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番MH-50
つかみ幅φ50mmマグネット部φ50mm
重量110g
EA815LD-76用
作業灯を固定して両手を使って作業が可能
マグネット付
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA815LD-96 φ50mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)
EA815LD-97 φ50mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)
EA815LD-98 φ66mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)
その他関連
本体EA815LD-76 : AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm