すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA815LD-98

品名 : φ66mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番MH-60
つかみ幅φ60mmマグネット部φ66mm
重量180g吸着力19kgf
適合品番EA815LD-43、-742、-752
作業灯を固定して両手を使って作業が可能
マグネット付
販売価格

2,140(税抜)/ 2,354円(税込)

カタログ価格

2,140円(税抜)/2,354円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/21 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2049ページ2056ページ
バリエーション一覧
EA815LD-96 φ50mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)
EA815LD-98 φ66mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)
その他関連
本体EA815LD-752 : AC100V/14W 作業灯/LED(連結式)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2048ページ
  • エスコ便利カタログ2049ページ