すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LM-2

品名 : [単4x4本]50ルーメン 照明灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ALT-ST3010RE
本体
電源単4電池×4本(別売)電池寿命強:8時間
弱:23時間
光源昼光色LED明るさ強:50lm
弱:25lm
Ra80全長266mm
付属品取付ホルダー(1個)、両面テープ(1枚)
リモコン
電源単四形乾電池×2本(別売)電池寿命約1年
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
動作距離約5m付属品壁掛けホルダー、木ネジ(小)2本、両面テープ1枚
HIGH/LOWの明るさ2段階切替が可能。
離れた場所からON/OFFできます。
選べる使用シーン:ホルダー取り付け、フック取り付け、ハンディライト。
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 19:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 選べる使用シーン:ホルダー取付け
  • 選べる使用シーン:フック取り付け
  • 選べる使用シーン:ハンディライト
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top