すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LS-14

品名 : [EA815LS-1,-2用] 角度調整金具(1組)

仕様

メーカー日恵製作所型番A82783
名称角度調節金具(1組)材質SUS304
EA815LS-1、-2用角度調整金具
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/24 04:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2056ページ2248ページ
バリエーション一覧
EA815LS-11 [EA815LS-1,-2用] ポール固定金具
EA815LS-12 [EA815LS-1,-2用] バイス
EA815LS-13 [EA815LS-1,-2用] 支持金具
EA815LS-14 [EA815LS-1,-2用] 角度調整金具(1組)
その他関連
本体EA815LS-1 : 450mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)
本体EA815LS-2 : 600mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ