すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA817BA-15

品名 : φ1.5mm コレットφ12mmホルダー用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチールチャック能力(mm)φ1.5
適合ホルダーEA817BA-131~-133適合引きボルトEA817BA-151、-154
エンドミルやドリル等をロング刃物に出来ます。
自動盤や複合旋盤上での切粉対策
三ツ割れコレットの採用による高い振れ精度
引き構造で把握力が強い、ダイレクトタップ延長として実績あり 
ロング刃物でなく標準刃物でコストの低減に
刃物が届かない狭い所の加工に
引きボルトでコレットを強く把握します。
販売価格

11,900(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 03:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0661ページ

この商品には、64点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA817BA-8 φ0.8mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-9 φ0.9mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-10 φ1.0mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-11 φ1.1mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-12 φ1.2mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-13 φ1.3mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-14 φ1.4mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-15 φ1.5mm コレットφ12mmホルダー用)
EA817BA-16 φ1.6mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-17 φ1.7mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-18 φ1.8mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-19 φ1.9mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-20 φ2.0mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-21 φ2.1mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-22 φ2.2mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-23 φ2.3mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-24 φ2.4mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-25 φ2.5mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-26 φ2.6mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-27 φ2.7mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-28 φ2.8mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-29 φ2.9mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-30 φ3.0mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-31 φ3.1mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-32 φ3.2mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-33 φ3.3mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-34 φ3.4mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-35 φ3.5mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-36 φ3.6mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-37 φ3.7mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-38 φ3.8mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-39 φ3.9mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-40 φ4.0mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-41 φ4.1mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-42 φ4.2mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-43 φ4.3mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-44 φ4.4mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-45 φ4.5mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-46 φ4.6mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-47 φ4.7mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-48 φ4.8mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-49 φ4.9mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-50 φ5.0mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-51 φ5.1mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-52 φ5.2mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-53 φ5.3mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-54 φ5.4mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-55 φ5.5mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-56 φ5.6mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-57 φ5.7mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-58 φ5.8mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-59 φ5.9mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-60 φ6.0mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-61 φ6.1mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-62 φ6.2mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-63 φ6.3mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-64 φ6.4mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-65 φ6.5mm コレット(φ12mmホルダー用)
EA817BA-131 φ12.0x 60mm ホルダー
EA817BA-132 φ12.0x100mm ホルダー
EA817BA-133 φ12.0x150mm ホルダー
EA817BA-151 引きボルト(φ12x 60mmホルダー用)
EA817BA-152 引きボルト(φ12x100mmホルダー用)
EA817BA-153 引きボルト(φ12x150mmホルダー用)
ウェブカタログ画像
  • ※標準刃物、コレット、ホルダー、引きボルトをセットしたイメージです。
  • エスコ便利カタログ660ページ
  • エスコ便利カタログ661ページ