すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA817RB

品名 : AC100V/190W(13mmチャック) ボール盤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番TB-1131K
電源AC100V、190Wチャック能力1.5~13mm
穴あけ能力鉄工:13mm、木工:24mm回転数
  50Hz:515/915/1430/1950/2580rpm 
  60Hz:620/1100/1720/2340/3100rpm
主軸JT №6フトコロ寸法103mm
送り寸法50mmテーブル寸法162(W)×162(D)mm
サイズ240(W)×420(D)×580(H)mm重量20kg(バイス含む)
コード長1.8m付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ
販売価格

35,000(税抜)/ 38,500円(税込)

カタログ価格

35,000円(税抜)/38,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 14:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA817RB-1
  • 品番

    EA817RB-1

  • コメント

    ブランド変更(リョービ→京セラ)

EA817RC-1
  • 品番

    EA817RC-1

  • コメント

    変更点:価格、回転数、サイズ等

メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top