すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA818EC-36

品名 : [EA818EA・EE用] フレックスシャフト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番225AJ
全長1070mm最小曲げ半径127mm
精密な作業や、届きづらい場所での作業に最適
旧EA818EA-1A、EA818EA-1B、EA818EE-5、EA818EE-6、EA818EE-50A、EA818EE-60A用
販売価格

5,980円(税抜)/ 6,578円(税込)

カタログ価格

5,980円(税抜)/6,578円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0859ページ
その他関連
本体EA818EA-1B : AC100V /5000-32000rpm ハンドグラインダーセット
本体EA818EE-5 : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
本体EA818EE-6 : AC100V/10000-28000rpm/60Hz グラインダーセット
本体EA818EE-50A : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ858ページ
  • エスコ便利カタログ859ページ