すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA818MG-120

品名 : #120/100x915mm レジンベルト(2本)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番DAXB-K
用途炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、ガラス等あらゆるものの研削・研磨にサイズ100×915mm
粒度#120基材Xw
砥粒AA接着材R/R
入数2本
研削性に優れたタイプの一般金属向け布ベルト
※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。
販売価格

1,610円(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 04:59現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ0979ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA818MG-40 #40/100x915mm レジンベルト(2本)
EA818MG-60 #60/100x915mm レジンベルト(2本)
EA818MG-120 #120/100x915mm レジンベルト(2本)
EA818MG-240 #240/100x915mm レジンベルト(2本)
EA818MG-320A #320/100x915mm レジンベルト(2本)
EA818MG-400A #400/100x915mm レジンベルト(2本)
その他関連
本体EA818MF-10A : AC100V/400W ベルトディスクサンダー
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ