すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA818MS-60

品名 : 100x915mm レジンベルト(# 60)

仕様

メーカー理研コランダム型番36号Aベルト
粒度#60サイズ100×915mm
砥粒アルミナ
継目のない厚手の袋織布を基材とした研磨ベルト
(袋織…筒状に織る織り方のことで、帯やコート地に使用されています。)
作業時の振動が無く、袋織独特のクッション性がソフトで優しい仕上げ面を作ります。
空研ぎでご使用ください。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
販売価格

1,680円(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/26 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0979ページ

この商品には、13点のバリエーションがあります。

代替品

EA818MJ-60
  • 品番

    EA818MJ-60

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA818MS-36 100x915mm レジンベルト(# 36)
EA818MS-40 100x915mm レジンベルト(# 40)
EA818MS-50 100x915mm レジンベルト(# 50)
EA818MS-60 100x915mm レジンベルト(# 60)
EA818MS-80 100x915mm レジンベルト(# 80)
EA818MS-100 100x915mm レジンベルト(#100)
EA818MS-120 100x915mm レジンベルト(#120)
EA818MS-150 100x915mm レジンベルト(#150)
EA818MS-180 100x915mm レジンベルト(#180)
EA818MS-240 100x915mm レジンベルト(#240)
EA818MS-320 100x915mm レジンベルト(#320)
EA818MS-400 100x915mm レジンベルト(#400)
EA818MS-600 100x915mm レジンベルト(#600)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ