すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AX-2A

品名 : 50mm 軸付布バフ

仕様

直径(mm)50幅(mm)15
全長(mm)55軸径6.0mm
最大回転数8,000rpm硬さハード
布圧縮バフ
スチール製軸
必ずペーストと併用して下さい。
ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
販売価格

1,010(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/12 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0979ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ
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
最近見た商品

page top