すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BF-35

品名 : 16x16mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミニター型番CA6145
軸径6.0mm砥粒褐色アルミナ研削剤
粒度#60
鋳鉄、低炭素鋼、鍛造品などの研削に
入数1本入り直径16mm
高さ16mm最大回転数55000rpm
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA819HA-5
  • 品番

    EA819HA-5

  • コメント

    16x16mm/6mm WA 橙色

バリエーション一覧
EA819BF-31 6x13mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA)
EA819BF-32 8x13mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA)
EA819BF-33 10x13mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA)
EA819BF-34 13x13mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA)
EA819BF-35 16x16mm/6mm軸 グレー砥石(A/WA)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top