すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA819J-77

品名 : 5本組 超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)

仕様

軸径6.0mm材質タングステンカーバイド
刃径×刃長×全長12×25×70mm(4本)、
12×30×70mm(1本)
適合材質鉄・鋳物
快削
快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。
アイコン
販売価格

36,500(税抜)/ 40,150円(税込)

カタログ価格

36,500円(税抜)/40,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/30 23:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0932ページ
ウェブカタログ画像
  • d-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。
  • エスコ便利カタログ932ページ
  • エスコ便利カタログ933ページ